アトムリビンテック
HR-158-OS 化粧カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82412255
品番
HR-343 316728
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
レールの端面を隠す化粧カバーです。
アウトセット 自閉式 HR-158-OS用
付属品
#ERROR!
材質
ABS
仕上
ライトグレー
適合レール
HR-158-OS
注意
※左右一組です