曜日別特売
CVTケーブル22mm2 CVTケーブル 矢崎エナジーシステム 82431137

※サンプル画像

CVTケーブル22mm2 CVTケーブル 矢崎エナジーシステム 82431137
CVTケーブル22mm2 CVTケーブル 矢崎エナジーシステム 82431137
CVTケーブル22mm2 CVTケーブル 矢崎エナジーシステム 82431137

CVTケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
公称断面積(mm2)22
許容電流(A)110
内容量1巻(50m)注文コード82431137品番CVTケーブル22mm2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。
やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。

長さ(m)
50
許容電流(A)
110
公称断面積(mm2)
22
仕上外径(mm)
24
定格電圧(V)
600
芯数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
トリプレックス型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする