PM-908 しゃもじ 曙産業 82474930

PM-908 しゃもじ 曙産業 82474930
PM-908 しゃもじ 曙産業 82474930
PM-908 しゃもじ 曙産業 82474930
PM-908 しゃもじ 曙産業 82474930
PM-908 しゃもじ 曙産業 82474930
PM-908 しゃもじ 曙産業 82474930

しゃもじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード82474930品番PM-908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
用途
ご飯をよそう際に
材質
本体・底キャップ:ポリプロピレン、おもり:ステンレススチール
寸法(mm)
188×68×37
ブラック
質量(g)
103
仕様
ダブルエンボス加工
耐久温度(℃)
-20~120
使用
食洗機使用可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする