PM-426 しゃもじ 曙産業 82475027

PM-426 しゃもじ 曙産業 82475027
PM-426 しゃもじ 曙産業 82475027
PM-426 しゃもじ 曙産業 82475027
PM-426 しゃもじ 曙産業 82475027
PM-426 しゃもじ 曙産業 82475027

しゃもじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード82475027品番PM-426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途
ご飯をよそう際に
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
210×65×30
ホワイト
質量(g)
17
仕様
ダブルエンボス加工,食洗機使用可
形状
スプーン型
耐久温度(℃)
-20~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする