曜日別特売
PR6040 メロンスプーン 片力商事 82475045

メロンスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82475045
品番
PR6040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
用途
メロン・スイカ・パパイヤ・キウイなど柔らかいフルーツを食べる際に
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】50×31×6mm / 柄長:146mm
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
195×31×17
色
マットシルバー
質量(g)
36
表面処理
サテン仕上げ
先端形状
先割れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする