片力商事
コーヒースプーン
用途
コーヒーカップに添えて砂糖やミルクをかき混ぜたり、アイスクリームやヨーグルトなどの小さなデザート用スプーンとして
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】40×27×4.5mm / 柄長:77mm
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
115×27×15
色
マットシルバー
質量(g)
15
表面処理
サテン仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82474966
PR6147
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください