片力商事
コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82474966
品番
PR6147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
コーヒーカップに添えて砂糖やミルクをかき混ぜたり、アイスクリームやヨーグルトなどの小さなデザート用スプーンとして
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】40×27×4.5mm / 柄長:77mm
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
115×27×15
色
マットシルバー
質量(g)
15
表面処理
サテン仕上げ