片力商事
デザートスプーン
用途
プリン、ゼリー、アイスクリーム、ムースなどの柔らかいスイーツを食べる際に
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】60×38.5×8.5mm / 柄長:120mm
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
180×38.5×21
色
マットブラック
質量(g)
36
表面処理
シリコン塗装
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82474975
PS-6301
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください