片力商事
デザートスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82474975
品番
PS-6301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
用途
プリン、ゼリー、アイスクリーム、ムースなどの柔らかいスイーツを食べる際に
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】60×38.5×8.5mm / 柄長:120mm
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
180×38.5×21
色
マットブラック
質量(g)
36
表面処理
シリコン塗装