- 色
- ブラック
- 材質
- ボディ:MIL-Spec Type II押出成形アルミ合金、レンズ: 耐衝撃アクリル
- 長さ(mm)
- 143.6
- 幅(mm)
- 14
- 高さ(mm)
- 7
- 質量(g)
- 32.3
- 充電時間
- 4時間
- 防塵防水性能
- IPX4(耐衝撃1m)
- 光度(cd)
- 300(コンスタンス高モード) / 150(コンスタンス低モード) / 1,600(THROモード)
- 明るさ(Lm)
- 100(コンスタンス高モード) / 50(コンスタンス低モード) / 500(THROモード)
- 照射距離(m)
- 35(コンスタンス高モード) / 24(コンスタンス低モード) / 80(THROモード)
- 点灯時間
- 1.5時間(コンスタンス高モード) / 3.5時間(コンスタンス低モード)