曜日別特売
FL40SSEX-D/37-SHG2.10 直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色 HotaluX(ホタルクス) 82483251

FL40SSEX-D/37-SHG2.10 直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色 HotaluX(ホタルクス) 82483251
FL40SSEX-D/37-SHG2.10 直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色 HotaluX(ホタルクス) 82483251

直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82483251
品番
FL40SSEX-D/37-SHG2.10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。

適合
【グロースタータ】FG-4P
質量(g)
200
口金
G13
全光束(Lm)
3145
定格ランプ電力(W)
37
色温度(K)
6700(昼光色)
ランプ寿命
12000時間
大きさの区分
40形
径(Φ)×全長(mm)
28×1198
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.9
演色性(Ra)
84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする