洋風LEDペンダントライト~6畳用
引き掛けシーリング式で設置簡単。空間と馴染みの良いシンプルなデザインのペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。
- 質量(kg)
- 1.5
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 406×127
- 全光束(Lm)
- 3329
- 定格ランプ電力(W)
- 24
- 色温度(K)
- 6700(昼光色)
- 制御機能
- プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 138.7
- 省エネ基準達成率(%)
- トップランナー達成率:138
- 適用畳数
- ~6畳
- 演色性(Ra)
- 85
- 内容量
- 1台
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ






















