曜日別特売
HCDA0668-X 洋風LEDペンダントライト~6畳用 HotaluX(ホタルクス) 82483199

HCDA0668-X 洋風LEDペンダントライト~6畳用 HotaluX(ホタルクス) 82483199
HCDA0668-X 洋風LEDペンダントライト~6畳用 HotaluX(ホタルクス) 82483199

洋風LEDペンダントライト~6畳用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82483199
品番
HCDA0668-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

引き掛けシーリング式で設置簡単。空間と馴染みの良いシンプルなデザインのペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。

質量(kg)
1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
406×127
全光束(Lm)
3329
定格ランプ電力(W)
24
色温度(K)
6700(昼光色)
制御機能
プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.7
省エネ基準達成率(%)
トップランナー達成率:138
適用畳数
~6畳
演色性(Ra)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする