曜日別特売

埋め込み式ソーラーLEDライト

埋め込み式ソーラーLEDライト - ZART埋め込み式ソーラーLEDライト - ZART埋め込み式ソーラーLEDライト - ZART埋め込み式ソーラーLEDライト - ZART埋め込み式ソーラーLEDライト - ZART埋め込み式ソーラーLEDライト - ZART

明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。

用途
玄関、お庭、駐車場の照明に。
付属品
埋め込み用杭
寸法(mm)
115×115×135
点灯方式
自動(明暗センサー)
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
LED使用数(個)
8
内容量
1個
注意
※天候不良時は充電を行いません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82483077PF5008昼白色
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
82483086PF5009電球色
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする