ZART
埋め込み式ソーラーLEDライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色調
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色調
電球色
注文コード
82483086
品番
PF5009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途
玄関、お庭、駐車場の照明に。
色調
電球色
付属品
埋め込み用杭
寸法(mm)
115×115×135
点灯方式
自動(明暗センサー)
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
LED使用数(個)
8
注意
※天候不良時は充電を行いません。