曜日別特売

LEDフラッシュライト XP11R

LEDフラッシュライト XP11R - COASTLEDフラッシュライト XP11R - COASTLEDフラッシュライト XP11R - COASTLEDフラッシュライト XP11R - COASTLEDフラッシュライト XP11R - COASTLEDフラッシュライト XP11R - COASTLEDフラッシュライト XP11R - COAST

XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。
XP11Rは全長約15CM、重さ約229gのターボモード搭載のフラッシュライトです。
5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)で最大3000ルーメンの明るさを発揮します。
SLIDE FOCUSシステムによりスポットとワイドの切替えをシームレスに行えます。
使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。
COASTの専用充電池(ZX1000)が付属しており、PRO-TEK CHARGINGシステムにより本体内蔵のUSB-Cポートを用いて簡単に充電が可能です。
また汎用性が高い別売の単4電池3本でも使用可能なハイブリッド仕様です。
IP54の防水・防塵基準を満たすために高品質な素材から構成され、COASTの生涯保証がついています。

付属品
専用充電池、USB-Cケーブル、ストラップ、単4電池用カートリッジ
トラスコ品番
710-1820
全長(mm)
153
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX1000または単4電池×3本(別売)
外径(mm)
38
明るさ(Lm)
3000(ターボ)、1100(ハイ)、380(ミディアム)、160(ロー)、12(ムーン)
照射距離(m)
280(ターボ) / 165(ハイ) / 100(ミディアム) / 60(ロー) / 16(ムーン)
最大点灯時間
4.25時間(ハイ)、7.5時間(ミディアム)、17時間(ロー)、200時間(ムーン)
内容量
1個
注意
※単4アルカリ電池(別売)で使用するには、付属品の電池用カートリッジが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8248342730322
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする