曜日別特売

LEDフラッシュライト GX20

LEDフラッシュライト GX20 - COASTLEDフラッシュライト GX20 - COASTLEDフラッシュライト GX20 - COASTLEDフラッシュライト GX20 - COASTLEDフラッシュライト GX20 - COASTLEDフラッシュライト GX20 - COASTLEDフラッシュライト GX20 - COAST

ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。
長さ約16cmで約172g(電池含む)の中型で光量が優れるフラッシュライトです。
4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大1200ルーメンの明るさを発揮します。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。
付属の単4アルカリ電池4本で使用可能です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
単4電池1セット、単4電池用カートリッジ
トラスコ品番
707-7986
全長(mm)
156
保護等級
IP67
使用電池
単4電池×4本(付属)
外径(mm)
39
明るさ(Lm)
1200(ターボ)、540(ハイ)、270(ミディアム)、80(ロー)
照射距離(m)
ターボ:260 / ハイ:172 / ミディアム:123 / ロー:68
最大点灯時間
1.75時間(ハイ)、4.75時間(ミディアム)、18時間(ロー)
内容量
1個
注意
※照射モード選定は、点灯時にスイッチの半押しを繰り返すことで移行します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8248347930909
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする