コイズミ照明
シーリングファン灯具
LEDランプ交換可能
非調光
56VA(100V)
シーリングファン専用灯具
調光器併用不可
照明器具単独での使用不可
消費電力(W)
28
ランプ
LED電球60形相当×4
色温度(K)
2700
ランプ寿命
【光束維持】40,000時間
点灯方式
壁スイッチ:全灯→減灯(2灯点灯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
高さ(mm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82484775
AA58029
Φ540
本体:鋼・ブラック塗装
1.8
192
2540
¥
84,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82486139
AA58021
Φ560
本体:鋼・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
2.2
131
2890
¥
79,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください