ペンダント

ペンダント - コイズミ照明

60W相当、プラグ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、プラグ専用

材質
セード外面:鋼、セード内面:鋼、飾:しんちゅう
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.6
色
セード外面:グレージュ塗装マット、セード内面:金色塗装サテン、飾:ヘアライン
高さ(mm)
164
消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
93
ランプ
LED
コード
キャブタイヤコードΦ4
色温度(K)
3500
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
140
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.8
光束(Lm)
510(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約1~100%
内容量
1台
注意
※適合調光器別売
※傾斜天井使用不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82489761AP57961
¥37,800
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする