サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ペンダント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82489761
品番
AP57961
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
60W相当、プラグ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、プラグ専用
材質
セード外面:鋼、セード内面:鋼、飾:しんちゅう
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.6
色
セード外面:グレージュ塗装マット、セード内面:金色塗装サテン、飾:ヘアライン
高さ(mm)
164
消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
93
ランプ
LED
コード
キャブタイヤコードΦ4
色温度(K)
3500
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
140
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.8
光束(Lm)
510(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約1~100%
注意
※適合調光器別売
※傾斜天井使用不可