ペンダント

ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明

60W相当、プラグ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、プラグ専用

全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
150
消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
※適合調光器別売
※傾斜天井使用不可
全12種類を絞り込む
色
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485579AP57977セード:鋼、飾:ホワイトアッシュセード:マットグレー塗装キャプタイヤコードΦ4270075.6
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月2日
82486376AP57979セード:鋼、飾:ホワイトアッシュセード:マットグレー塗装キャプタイヤコードΦ4350084.7
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486507AP57987セード:鋼、飾:ウォールナットセード:マットブラック塗装キャプタイヤコードΦ4350084.7
¥36,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486559AP57967セード:鋼、飾:ホワイトアッシュセード:グレージュ塗装マットキャブタイヤコードΦ4350084.7
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
82486681AP57973セード:鋼、飾:ホワイトアッシュセード:マットファインホワイト塗装キャプタイヤコードΦ4270075.6
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487180AP57969セード:鋼、飾:ホワイトアッシュセード:アースグリーン塗装マットキャブタイヤコードΦ4270075.6
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487749AP57975セード:鋼、飾:ホワイトアッシュセード:マットファインホワイト塗装キャプタイヤコードΦ4350084.7
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488239AP57985セード:鋼、飾:ウォールナットセード:マットブラック塗装キャプタイヤコードΦ4270075.6
¥36,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488571AP57965セード:鋼、飾:ホワイトアッシュセード:グレージュ塗装マットキャブタイヤコードΦ4270075.6
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489341AP57981セード:鋼、飾:ウォールナットセード:モカブラウン塗装マットキャプタイヤコードΦ4270075.6
¥36,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489551AP57983セード:鋼、飾:ウォールナットセード:モカブラウン塗装マットキャプタイヤコードΦ4350084.7
¥36,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488817AP57971セード:鋼、飾:ホワイトアッシュセード:アースグリーン塗装マットキャブタイヤコードΦ4350084.7
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする