サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ペンダント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
色
セード:マットグレー塗装
セード:マットグレー塗装
セード:マットブラック塗装
セード:グレージュ塗装マット
セード:マットファインホワイト塗装
セード:アースグリーン塗装マット
セード:モカブラウン塗装マット
材質
セード:鋼、飾:ホワイトアッシュ
セード:鋼、飾:ホワイトアッシュ
セード:鋼、飾:ウォールナット
光色
電球色
電球色
温白色
色温度(K)
2700
2700
3500
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82485579
品番
AP57977
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
60W相当、プラグ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、プラグ専用
材質
セード:鋼、飾:ホワイトアッシュ
色
セード:マットグレー塗装
コード
キャプタイヤコードΦ4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.6
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
150
消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
180
光束(Lm)
545(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
※適合調光器別売
※傾斜天井使用不可