ペンダント

ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明

60W相当、プラグ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用

材質
本体:アルミ、セード:シリコーン
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
100
消費電力(W)
5.8
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485719AP58239本体:マットファインホワイト塗装、セード:乳白色3500110.3640(光束維持時間:40000時間)温白色
¥19,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486857AP58237本体:マットファインホワイト塗装、セード:乳白色2700105.1610(光束維持時間:40000時間)電球色
¥19,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487155AP58241本体:マットブラック塗装、セード:乳白色2700105.1610(光束維持時間:40000時間)電球色
¥19,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488196AP58243本体:マットブラック塗装、セード:乳白色3500110.3640(光束維持時間:40000時間)温白色
¥19,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする