AP58243 ペンダント コイズミ照明 82488196

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色本体:マットブラック塗装、セード:乳白色
本体:マットブラック塗装、セード:乳白色
本体:マットファインホワイト塗装、セード:乳白色
光色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード82488196品番AP58243
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

60W相当、プラグ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用

色
本体:マットブラック塗装、セード:乳白色
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.3
光束(Lm)
640(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
材質
本体:アルミ、セード:シリコーン
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
100
消費電力(W)
5.8
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする