場内用ソーラーLED照明
・同価格帯のライトと比較してルーメン数1960lmで明るい
・角度調整機構付きで、照射方向を自由に調整可能
・各種支柱サイズに対応したU字ボルト4種を付属(100x100mm、Φ60.5mm、Φ89.1mm、Φ114.3mm)
・設置が簡単
・ソーラーパネル部分ガラス製の為、取扱注意です。
・6ヶ月以内に1度の充電が必要です。
- 仕様
- 照度:1960lm(ESモード:980lm)
- 材質
- 高強度耐火性、耐 UV PC
- 質量(kg)
- 2.4kg
- サイズ
- L580xW184xH85
- 保護等級
- IP65
- バッテリー
- LiFePO4
- ソーラーパネル種類
- 15W
- 接地
- ポール:Φ60.5 / Φ89.1 / Φ114.3 / 100 角
- バッテリー容量(Wh)
- 80
- 内容量
- 1台
関連資料:チラシ(2.28MB)
商品説明動画
照明 の新着商品
カテゴリ




























