曜日別特売
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269

パッケージ

LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s 場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER 82483269

場内用ソーラーLED照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82483269
品番
LIGHTUNAR HN_SOLAR HN25-LN01s
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥41,800
販売価格(税別)
¥38,000

・同価格帯のライトと比較してルーメン数1960lmで明るい
・角度調整機構付きで、照射方向を自由に調整可能
・各種支柱サイズに対応したU字ボルト4種を付属(100x100mm、Φ60.5mm、Φ89.1mm、Φ114.3mm)
・設置が簡単
・ソーラーパネル部分ガラス製の為、取扱注意です。
・6ヶ月以内に1度の充電が必要です。

仕様
照度:1960lm(ESモード:980lm)
材質
高強度耐火性、耐 UV PC
質量(kg)
2.4kg
サイズ
L580xW184xH85
保護等級
IP65
バッテリー
LiFePO4
ソーラーパネル種類
15W
接地
ポール:Φ60.5 / Φ89.1 / Φ114.3 / 100 角
バッテリー容量(Wh)
80
関連資料:チラシ(2.28MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする