曜日別特売
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066

SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066
SWI-FANNECK ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事 82491066

ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82491066
品番
SWI-FANNECK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

安心設計のシンプルなネックファン。ボタンひとつでシンプルに操作可能。髪を巻き込みにくい安心設計。
◇内蔵リチウムイオン電池:2000mAh
◇電源:5V/1A
◇定格消費電力:2.5W
◇充電ポート:USB Type-C
◇風量:3段階
◇充電時間(約):3時間
◇使用時間(約):1段階/4時間、2段階/3時間、3段階/2時間

用途
通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー USB充電式
付属品
充電ケーブルType-C、取扱説明書
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
220
電源
5V/1A
定格消費電力(W)
2.5
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×6×21
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2000
使用時間(時間)
1段階/約4、2段階/約3、3段階/約2
充電端子
USB Type-C
取扱説明書:(1.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする