曜日別特売
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075

SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075
SWI-NTSSODMF アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事 82491075

アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82491075
品番
SWI-NTSSODMF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。
◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh
◇電源:5V/3A
◇定格消費電力:MAX15W
◇充電ポート:USB Type-C
◇風量:12段階モード/3段階モード
◇ミスト水タンク:100ml
◇噴霧量:80~100ml/h
◇左右自動首振り:110度
◇上下角度調節(手動):90度
◇充電時間(約):5時間
◇使用時間(約):6~33時間

用途
キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式
付属品
充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.26
色
アーミーグリーン
電源
5V/3A
ハネ径(cm)
23.5
定格消費電力(W)
最大15
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.6×13.3×30
風量調整
12段階
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
8000
使用時間(時間)
約6~33
充電端子
USB Type-C
取扱説明書:(2.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする