S-TYPE スナップスイッチ用材料

S-TYPE スナップスイッチ用材料 - ナカマック

「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。
現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。<NAIGAI_PLATE>もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。

R
付
色
白
寸法a(mm)
20
寸法(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
2
寸法b(mm)
40
内容量
1箱(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82502205白吹 S-40
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする