曜日別特売
(126599) クールタッチシーツ/ダブル コールマンジャパン 82503298

(126599) クールタッチシーツ/ダブル コールマンジャパン 82503298
(126599) クールタッチシーツ/ダブル コールマンジャパン 82503298

クールタッチシーツ/ダブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82503298
品番
(126599)
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ハイピーク専用、サマーキャンプの快適指数上昇にとことんにこだわった「接触冷感」シート
接触冷感生地を使用し、表面はひんやり・さらさら
抗菌・防臭の生地を使用
丸洗いが可能
収納ケース付き
キャンパーインフレーターマットハイピークダブル、キャンパーインフレーターマットWセットIIに対応可能

付属品
収納ケース
材質
ナイロン
質量(g)
約630
寸法
使用時:約200×128×10(h)
注意
※本製品にマットは含まれません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする