曜日別特売
(124571) モバイルポンプ コールマンジャパン 82503280

(124571) モバイルポンプ コールマンジャパン 82503280
(124571) モバイルポンプ コールマンジャパン 82503280
(124571) モバイルポンプ コールマンジャパン 82503280
(124571) モバイルポンプ コールマンジャパン 82503280

モバイルポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82503280
品番
(124571)
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

USB電源で充電できるハイパワーコンパクトポンプ
Li-Ion電池(USB充電)で繰り返し使えるハイパワー仕様
持ち運びが簡単なコンパクトサイズ
ハイピークマットレス、エアカウチのセットアップ・撤収に大活躍
BBQの火おこしにも便利
充填時間:エアカウチシングル 80秒/ エアカウチダブル 3分
専用ケース付

付属品
ノズル4種、USBコード、収納ケース
材質
PC、その他
サイズ
使用:約Φ7.5×10
質量(g)
約290
使用電源
USB電源、充電式バッテリー
充電時間
約5時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする