曜日別特売
(126278) マルチレイヤーコットンバッグ コールマンジャパン 82503307

(126278) マルチレイヤーコットンバッグ コールマンジャパン 82503307
(126278) マルチレイヤーコットンバッグ コールマンジャパン 82503307
(126278) マルチレイヤーコットンバッグ コールマンジャパン 82503307
(126278) マルチレイヤーコットンバッグ コールマンジャパン 82503307

マルチレイヤーコットンバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82503307
品番
(126278)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

肌触りの良いオールコットン素材で最上級の寝心地の良さを提供する万能シュラフ
幅広い温度帯対応
2つのレイヤーを組み合わせても分割しても使えます
シュラフが暑すぎる時期には取り外し可能のフリースブランケットのみの使用も可能
ゆったりサイズで抜群の寝心地
肌触りが良く、寝心地が良いコットン素材を使用
足元にフリースを採用しているので寒い時期も足元まで暖かい
持ち運び便利なキャリーケース付き
洗濯機で丸洗い可能
快適温度:1℃以上快適温度 ・アウトレイヤー+フリース/1℃、・アウトレイヤーのみ/4℃、・フリースのみ/21℃

付属品
キャリーケース
仕様
取り外し可能フリースライナー
材質
表地/コットン 裏地/コットン 中綿/ポリエステル
質量(kg)
約4.5
サイズ
使用:約82 x 210
寸法
収納時:約Φ37 x 45
温度(℃)
快適:1以上快適温度、各レイヤー快適:アウトレイヤー+フリース/1、アウトレイヤーのみ/4、フリースのみ/21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする