曜日別特売

配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き

配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き - エレコム配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き - エレコム配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き - エレコム配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き - エレコム配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き - エレコム配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き - エレコム配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き - エレコム

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール(テープ付き)。

用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
設置に便利なテープ付きです。
ジョイントパーツ(LD-GAM57MA)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GAM57MA
色
ベージュ
長さ(m)
1
内寸幅(mm)
19
高さ内寸(mm)
11.5
適合ケーブル
センター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条
外寸法・幅(mm)
78
外寸法・高さ(mm)
15.5
再生材使用率(%)
8
再生材使用
使用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511208LD-GA1507MA
¥2,960
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする