エレコム
配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅78mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82511208
品番
LD-GA1507MA
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール(テープ付き)。
用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
設置に便利なテープ付きです。
ジョイントパーツ(LD-GAM57MA)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GAM57MA
色
ベージュ
長さ(m)
1
内寸幅(mm)
19
高さ内寸(mm)
11.5
適合ケーブル
センター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条
外寸法・幅(mm)
78
外寸法・高さ(mm)
15.5
再生材使用率(%)
8
再生材使用
使用