曜日別特売
EGDCC031MPD アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール) 82507751

商品単体画像

EGDCC031MPD アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール) 82507751
EGDCC031MPD アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール) 82507751
EGDCC031MPD アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール) 82507751
EGDCC031MPD アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール) 82507751
EGDCC031MPD アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール) 82507751

アイガー電ドラバッテリー式パネルライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82507751
品番
EGDCC031MPD
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。
バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。
ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます
アダプター本体にもライトが内蔵してあります。

寸法(mm)
100×115×475
質量(g)
375
出力
USB Type-A / USB Type-C
電力(V/A)
DC12/3、USB PV、USB QC3.0
明るさ(Lm)
【アダプターライト】140【最大】3000
調光方式
ダイヤル式
点灯時間(時間)
~6 (1500Lmの場合)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする