商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
極閃パネルライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82507760
品番
EGDC30000GKSN
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。
用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。
災害時や非常時にも活躍できます。
付属品
ACアダプター:2個、接続コード:2個
コード長さ(m)
【接続コード】3
本体寸法(mm)
100×115×475
全高(m)
3.2
充電定格入力(V/A)
【ACアダプター】46247
明るさ(Lm)
【パネル1枚当たり】3750【最大】30000
パネル数(枚)
8