曜日別特売

コードレス小型ミストファン

コードレス小型ミストファン - ファミリー・ライフコードレス小型ミストファン - ファミリー・ライフコードレス小型ミストファン - ファミリー・ライフコードレス小型ミストファン - ファミリー・ライフコードレス小型ミストファン - ファミリー・ライフ

コンパクト&軽量!机の上でも快適に涼める!
PCやモバイルバッテリーから簡単に充電が可能!
低速・高速でお好みに合わせて涼感!
氷や水を入れると涼しい風を楽しめる!
デスク・ベッド・キャンプに最適!屋内外問わず快適!
3ヶ月間保証書付き

付属品
Type-C充電ケーブル、氷皿
材質
ABS
色
ホワイト
容量(mL)
(約)500
質量(g)
(約)700
連続使用時間(時間)
約1~2
充電時間
約3時間30分~4時間
使用電池
リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16.5×11.4×21.7
入力電圧
5V/1A
充電端子
USB Type-C
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513561a36883
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする