曜日別特売
a36883 コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ 82513561

※使用例

a36883 コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ 82513561
a36883 コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ 82513561
a36883 コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ 82513561
a36883 コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ 82513561
a36883 コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ 82513561

コードレス小型ミストファン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82513561
品番
a36883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

コンパクト&軽量!机の上でも快適に涼める!
PCやモバイルバッテリーから簡単に充電が可能!
低速・高速でお好みに合わせて涼感!
氷や水を入れると涼しい風を楽しめる!
デスク・ベッド・キャンプに最適!屋内外問わず快適!
3ヶ月間保証書付き

付属品
Type-C充電ケーブル、氷皿
材質
ABS
色
ホワイト
容量(mL)
(約)500
質量(g)
(約)700
連続使用時間(時間)
約1~2
充電時間
約3時間30分~4時間
使用電池
リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16.5×11.4×21.7
入力電圧
5V/1A
充電端子
USB Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする