曜日別特売
TC-SE タイヤ収納カバー Sサイズ TC-SEシルバー 伸晃 82515426

タイヤ収納カバー Sサイズ TC-SEシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82515426
品番
TC-SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

オフシーズンのタイヤを、雨やホコリ、紫外線から守るタイヤカバー。サイズ目安13~15インチのタイヤに対応した、Sサイズ。
雨に強いシルバーコーティング加工。
完全防水ではありません。紫外線(UV)にも強い圧織りのオックス生地。
サイドファスナー付きで装着が簡単。幅190mm以下、外径645mm以下のタイヤ4本(目安:13~15インチ)

材質
ポリエステル
直径×高さ(cm)
60×80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする