曜日別特売
a3680430 冷感キルトラグ 180×180cm ファミリー・ライフ 82513536

※使用例

a3680430 冷感キルトラグ 180×180cm ファミリー・ライフ 82513536
a3680430 冷感キルトラグ 180×180cm ファミリー・ライフ 82513536
a3680430 冷感キルトラグ 180×180cm ファミリー・ライフ 82513536
a3680430 冷感キルトラグ 180×180cm ファミリー・ライフ 82513536

冷感キルトラグ 180×180cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1枚注文コード82513536品番a3680430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

肌の熱を逃がしてひんやり快適な洗えるラグ。
接触冷感ラグにありがちな生地のテカリ感を抑えた自然な質感とくすみカラーでインテリアになじみます。
接触冷感Q-MAX0.4
ひんやり気持ちいい
裏面不織布貼り
丸洗いできるので汗をかく夏にピッタリ
コンパクトに折りたたんで収納できます。
丸洗いOK!(ネット使用)

色
ライトグレー
仕様
接触冷感(Q-MAX0.4)、裏面滑り止め加工、床暖房対応
材質
表面:ポリエステル50%・ナイロン50%(接触冷感)、中材:ポリエステル100%、裏面:不織布
質量(kg)
(約)1.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)180×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする