曜日別特売
FL40SS・EX-D/36 10P 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機 82511926

FL40SS・EX-D/36 10P 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機 82511926
FL40SS・EX-D/36 10P 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機 82511926

直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
光色昼光色
内容量1セット(10本)注文コード82511926品番FL40SS・EX-D/36 10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。
グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。
定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。
家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。
交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。

型番
FL40SS・EX-D/36 10P
色温度(K)
6500
光色
昼光色
適合
【点灯管】FG-4P(FE-4P)
種別
40形
口金
G13
全光束(Lm)
3125
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
36
点灯方式
グロースタータ形
ランプの種類
三波長形
本体長さ(mm)
1198
外径(mm)
26.5
演色指数(Ra)
80
入数(本)
10
注意
※ご使用前に、照明器具の銘板または取扱説明書で適合ランプをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする