曜日別特売
FLR40SS・EX-D/32 10P 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機 82511935

FLR40SS・EX-D/32 10P 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機 82511935
FLR40SS・EX-D/32 10P 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機 82511935

直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
光色昼光色
内容量1セット(10本)注文コード82511935品番FLR40SS・EX-D/32 10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。
ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。
定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。
家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。
交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。

型番
FLR40SS・EX-D/32 10P
色温度(K)
6500
光色
昼光色
種別
40形
口金
G13
全光束(Lm)
2860
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
32
点灯方式
ラピッドスタート形
ランプの種類
三波長形
本体長さ(mm)
1198
外径(mm)
26.5
演色指数(Ra)
80
電球の種類
蛍光灯
入数(本)
10
注意
※ご使用前に、照明器具の銘板または取扱説明書で適合ランプをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-26
用途: 事務所の照明
サービス業

前の型番が廃番になったので、新しく購入しましたが、太さがスリムになったので、サイズを間違ったのか?と心配になりましたが、照明器具に支障なく装着でき、明るさ、色調も問題なく快適に過ごしています。

1人が参考にしています
2026-10-12
用途: 事務所のライト
卸売・小売業

2回目の購入です。
サイズ的にあまりないので届けていただけると助かります。
コスパも他よりよく、またきれたら購入させていた抱きたいと思います。
廃番のならないことを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする