曜日別特売
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216

※使用例

700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216
700044014 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原 82515216

超高密度のフローリング調ラグ フロテックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)200×350
色ブラウン
内容量1個注文コード82515216品番700044014
参考基準価格(税別)¥72,636販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

滑りにくさと衝撃吸収性でペットの足腰を大切に

用途
大切なペットとの暮らしを快適にするフロテックスシート。獣医師推奨の滑りにくい床材で、超高密度パイルが毎日の歩行をやさしくサポート。薄手ながらクッション性があり、衝撃やフローリングのキズ対策にも適しています。汚れが奥まで入りにくく、粗相などの際も敷いたまま部分洗いができるため、お手入れも簡単!お部屋に合わせて自由にカットでき、置くだけでズレにくく設置可能。天然木のようなデザインでインテリアになじみやすく、ペットも人も心地よく過ごせる空間づくりにおすすめの床材です。
色
ブラウン
寸法(cm)
200×350
厚さ(mm)
4.3
対応
ホットカバー、床暖房
機能
防炎・防滑性・制電・土足可
滑り止め効果
あり
洗濯方法
水洗い(※洗濯機不可)
組成
表面:ナイロン100% 、 裏面:防水性PVC
注意
※開封時はソファ本体を傷つけないよう十分ご注意ください。開封後、製品が元の形に戻るまでの時間は、環境などの条件によっ異なります。また、圧縮によるシワが見られる場合がありますが、ご使用いただくうちに自然になじみます。
カラーによって木目の幅が異なります。また製造工程上、板の継ぎ目模様の一には個体差があります。サイズには多少誤差があるため、長い場合はカットしてください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする