LN-20A7 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機 82512371

LN-20A7 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機 82512371
LN-20A7 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機 82512371
LN-20A7 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機 82512371
LN-20A7 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機 82512371
LN-20A7 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機 82512371
LN-20A7 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機 82512371

防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lmLN-20A7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82512371
品番
LN-20A7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

無段階調光で明るさを調整できる乾電池式COBランタンです。
最大200ルーメンの白色LEDで点灯します。
明るさ最小時で約110時間の連続点灯が可能です。
軽量で持ち運びやすく、停電時や避難時の備えに便利です。
単3形乾電池4本で使用できます。

質量(g)
256
型番
要確認
光源
白色系LED
使用電池
単3形乾電池×4本
連続点灯時間
約10時間(明るさ最大時)、約110時間(明るさ最小時)
最大径×高さH(Φmm×mm)
96×186
入数
1
明るさ(Lm)
200
光色
白色
防水性
なし
調光機能
無段階調光
取扱説明書:(3.23MB)
注意
※乾電池は別売りです。単3形乾電池4本を使用します。
※ LEDは交換できません。
※ 本製品は防水仕様ではありません。雨や水のかかる場所で使用しないでください。
※ 連続点灯時間は目安です。電池の性能や使用環境により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする