曜日別特売
KRD100V60WD 電照用電球<みのり> Panasonic(パナソニック) 82511698

電照用電球<みのり>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511698
品番
KRD100V60WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

電照栽培に適した電球。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡としさらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラなく照明できるように設計。60Wで一般照明用白熱電球100形に相当する電照効果が得られます。

寸法(mm)
径60×長さ105
質量(g)
34
消費電力(W)
60
口金
E26
全光束(Lm)
740
定格寿命(時間)
1000
中心光度(cd)
92
注意
※電球に直接雨水や水滴がかからないようにしてください
※必ず防水ソケットでご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする