テンバコ16
(2件のレビュー)- 種別
- 16
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 1.31
- 容量(L)
- 14.9
- 内寸(mm)
- 550×390×70
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×440×75
- 適合カード差し
- 両短辺T2型
- 外寸法・幅(mm)
- 600
- 外寸法・高さ(mm)
- 75
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 545×385×62
- 外寸法・奥行(mm)
- 440
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- テンバコ 92
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 600×440×75
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 545×385×62
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。コンテナー の新着商品
カテゴリ


























