テンバコ18

テンバコ18 - サンコー(三甲)テンバコ18 - サンコー(三甲)テンバコ18 - サンコー(三甲)テンバコ18 - サンコー(三甲)テンバコ18 - サンコー(三甲)テンバコ18 - サンコー(三甲)テンバコ18 - サンコー(三甲)テンバコ18 - サンコー(三甲)
適合
テンバコTフタ、(嵌合)テンバコ27、テンバコ36、テンバコ54
種別
18
材質
PP
容量(L)
18.2
耐荷重(kg)
5000
内寸(mm)
543×340×100
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×386×106
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
536×333×90
嵌合商品
テンバコ 54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
590×386×106
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
536×333×90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67304000BL00 147478731474787367304000BL001個ブルーなし
1
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67304000BL00(名入れ) 121771411217714167304000BL00(名入れ)1セット(10個)ブルーあり
1
¥49,380
¥54,318(税込)
2以上
¥45,180
¥49,698(税込)
3以上
¥41,780
¥45,958(税込)
5以上
¥37,660
¥41,426(税込)
7以上
¥37,180
¥40,898(税込)
10以上
¥35,820
¥39,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67304000GY00 147478891474788967304000GY001個グレーなし
1
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67304000GY00(名入れ) 121771501217715067304000GY00(名入れ)1セット(10個)グレーあり
1
¥49,380
¥54,318(税込)
2以上
¥45,180
¥49,698(税込)
3以上
¥41,780
¥45,958(税込)
5以上
¥37,660
¥41,426(税込)
7以上
¥37,180
¥40,898(税込)
10以上
¥35,820
¥39,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする