テンバコ2

テンバコ2 - サンコー(三甲)テンバコ2 - サンコー(三甲)テンバコ2 - サンコー(三甲)テンバコ2 - サンコー(三甲)テンバコ2 - サンコー(三甲)テンバコ2 - サンコー(三甲)テンバコ2 - サンコー(三甲)
種別
2
材質
PP
色
グレー
容量(L)
1.3
内寸(mm)
220×220×28
フタ
なし
底形状
ゲタ形状
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×35
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
218×218×23
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
240×240×35
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
218×218×23
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305200GY00 147479681474796867305200GY001個なし
1
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67305200GY00(名入れ) 121772471217724767305200GY00(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥28,380
¥31,218(税込)
2以上
¥24,180
¥26,598(税込)
3以上
¥20,780
¥22,858(税込)
5以上
¥16,660
¥18,326(税込)
7以上
¥16,180
¥17,798(税込)
10以上
¥14,820
¥16,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする