テンバコ78

テンバコ78 - サンコー(三甲)テンバコ78 - サンコー(三甲)テンバコ78 - サンコー(三甲)テンバコ78 - サンコー(三甲)テンバコ78 - サンコー(三甲)テンバコ78 - サンコー(三甲)テンバコ78 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
種別
78S
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
81.3
有効内寸(mm)
628×533×226
外寸(mm)
700×600×250
内寸(mm)
640×545×238
フタ
なし
底形状
斜格子リブ
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ 160
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×600×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8634481567300300BL021個なし
1
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1218186767300300BL02(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥186,200
¥204,820(税込)
2以上
¥182,000
¥200,200(税込)
3以上
¥178,600
¥196,460(税込)
5以上
¥174,480
¥191,928(税込)
7以上
¥174,000
¥191,400(税込)
10以上
¥172,640
¥189,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86344815
2022-10-14
用途: 洗浄桶として水を入れて使用

使用感は問題無し。
急ぎ購入にて助かったが、他サイトよりも割高であった為、そこは少し不満…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする