テンバコ9

テンバコ9 - サンコー(三甲)テンバコ9 - サンコー(三甲)テンバコ9 - サンコー(三甲)テンバコ9 - サンコー(三甲)テンバコ9 - サンコー(三甲)テンバコ9 - サンコー(三甲)テンバコ9 - サンコー(三甲)テンバコ9 - サンコー(三甲)
種別
9
材質
PP
質量(kg)
0.72
容量(L)
8.6
内寸(mm)
315×238×117
フタ
なし
底形状
外周リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×278×121
圧縮荷重(kN[kgf])
20.1(2050)
適合カード差し
両短辺T2型
外寸法・幅(mm)
365
外寸法・高さ(mm)
121
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
311×234×109
外寸法・奥行(mm)
278
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
365×278×121
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
311×234×109
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20092400BLSUM 371254263712542620092400BLSUM1個ブルー
1
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
20092400GLDRM 371254013712540120092400GLDRM1個グレー
1
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20092400GLDRM(名入れ) 121802661218026620092400GLDRM(名入れ)1セット(10個)グレー
1
¥36,380
¥40,018(税込)
2以上
¥32,180
¥35,398(税込)
3以上
¥28,780
¥31,658(税込)
5以上
¥24,660
¥27,126(税込)
7以上
¥24,180
¥26,598(税込)
10以上
¥22,820
¥25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする